ナリカ
電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。
持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他
安全装置付き
付属品
吊り下げ金具
全長(mm)
270
質量(kg)
1.4
径(Φmm)
80
電源
1.5V(単1乾電池1個付き)
最大荷重(N)
約588.3(60kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420485
B10-3420
オープン
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください