ナリカ
磁化用コイル MT-100N
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)
90×150×100
電源
AC100V、約5A
コイル
巻数1800回、ポリエステル銅線使用
コイル内径(Φmm)
40
コイル径(mm)
線径:0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420503
B10-3480
オープン
¥
39,880
¥
43,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
B10-3480 磁化用コイル
参考になった