ナリカ
大型磁界観察器 (アルニコ磁石付)
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品
アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質
観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)
230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420616
B10-3733
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください