直流と交流確認器

直流と交流確認器 - ナリカ

点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。
動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。
中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。
外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。

寸法(mm)320×30×50(コード含まず)質量(g)250周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50コード長さ(mm)1000動作電圧(V)2~10(最大12V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420756B10-5153
オープン
36,000
39,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B10-5153直流と交流確認器<実験の様子>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする