モーター原理説明器

モーター原理説明器 - ナリカ

モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。
N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。

付属品単1乾電池2個材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)寸法(mm)520×165×300質量(kg)2.3電源3V(単1乾電池2個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420826B10-5351
オープン
56,000
61,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B10-5351モーター原理説明器<実験の様子>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする