火力発電実験模型

火力発電実験模型 - ナリカ

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
ボイラーには安全弁付き

仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード付属品収納ケース寸法(mm)560×280×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420869B10-5361
オープン
440,000
484,000(税込)
48日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする