ナリカ
水力発電実験模型
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)
水車:Φ105×27
型
水車:フランシス型
タンク容量(L)
20(2個)
表示
発光ダイオード
発電方式
推奨水位差1m以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420887
B10-5363
オープン
¥
320,000
¥
352,000
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください