ナリカ
地熱発電実験模型
地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
仕様
地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)
付属品
収納ケース
寸法(mm)
560×320×390
内容量
1個
注意
※仕様、形状が変更になる場合があります。※受注生産のため、お届けまでにお時間がかかる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420905
B10-5365
オープン
¥
485,000
¥
533,500
(税込)
62日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください