温度差発電実験模型

温度差発電実験模型 - ナリカ

ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。
LED点灯及びファン回転の切替可能
高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。
水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。

仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン付属品バスポンプ(100V)寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個)本体寸法(mm)300×280×285温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420914B10-5366
オープン
475,000
522,500(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする