単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N

単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N - ナリカ

大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。

仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き質量(kg)3.6寸法(Φ×mm)116×1301次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420923B10-5600
オープン
48,000
52,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする