ナリカ
力学台車用滑走台 K型 (傾斜架台付)
三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。
縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。
両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。
付属品
スチール製傾斜架台
材質
滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製
寸法(mm)
1195×145×20
質量(kg)
約2.3(滑走台)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421289
C15-1579
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください