曜日別特売

磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B

磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B - ナリカ

永久磁石を利用した磁気浮上とベアリングによる側面摩擦の低減により、下記の力学実験を低価格で手軽に行える実験器です。
(1)滑走体の等速運動
(2)運動量保存の法則の検証
(3)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)

付属品ばね振り子用フック4個、反発ばね6個、ばね振り子用ばね2個材質滑走体:プラスチック×2個(反発ばね2個搭載)、おもり:金属×6個全長(mm)滑走台:2000質量(g)滑走体:約100、おもり:約44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421334C15-1953
オープン
97,000
106,700(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

C15-1953磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする