曜日別特売

空中衝突実験器 MH-Y

空中衝突実験器 MH-Y - ナリカ

落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。
発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。
装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。
落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。

仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個寸法(mm)約1900×570×720距離落下装置と発射装置間:約1650mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421377C15-2851
オープン
88,000
96,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする