ナリカ
万有引力実験器 UG
大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
仕様
ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ
付属品
ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱
寸法(mm)
300×300×430
質量(g)
小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)
本体質量(g)
6.7
ベース
アルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421386
C15-3202
オープン
¥
540,000
¥
594,000
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください