ナリカ
水平すだれ式波動実験器 WM-100N
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様
造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動
付属品
制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ
材質
装置:金属
長さ(mm)
クロスアーム:460
全長(mm)
装置:約930
速度
波の伝播速度:約0.4m/s
本数
クロスアーム:70本
直径(mm)
クロスアーム:5
間隔(mm)
クロスアーム:13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421395
C15-4320
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください