振り子実験器 PF型

振り子実験器 PF型 - ナリカ

金属台により安定性が高い振り子実験器です。

仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421447C15-4474
オープン
27,000
29,700(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする