曜日別特売

振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き)

振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き) - ナリカ振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き) - ナリカ

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。

仕様分度器:半円・角度表示120°付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸質量(g)台座:約475支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440台座寸法(mm)180×140×15材質(台座)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421456C15-4475-20
オープン
15,700
17,270(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする