ナリカ
送風機(ワーカービーⅡ)
軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。
また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
付属品
カーボンブラシ2個(予備)
材質
合成樹脂(一部金属)
寸法(mm)
約170×165×225
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V、コード長約3m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421483
C15-6302
オープン
¥
46,000
¥
50,600
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください