ナリカ
水熱量計 WH-Y
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質
ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)
木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)
抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)
銅製容器:75×75
設計温度(℃)
-40~+260(プローブ温度計)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421569
C15-7602
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください