ナリカ
レーザーポインター TLP-3200
小型・軽量のレーザーポインターです。
付属品
グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース
質量(g)
約44(乾電池含む)
電源
単5アルカリ乾電池2本
寸法(Φ×mm)
13×110(突起部含まず)
波長(nm)
650~660
到達距離(m)
約100~150
ビーム径
5m先にてΦ8~10mm
出力(mW)
1未満(クラス2以下)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421657
D20-1162
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください