ナリカ
グリーンレーザーポインター GLP-100N
レーザー素子として、可視光緑色半導体レーザーを使用したレーザーポインターです。
安全性を高めるため、出力安定化回路を搭載。
光の波長の実験に使えます。
付属品
収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)
質量(g)
58
電源
単5アルカリ乾電池2個
寸法(Φ×mm)
約15×119
波長(nm)
352
到達距離(m)
約150×200
ビーム径
5m先にて7~10mm
出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421666
D20-1171
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください