ナリカ
防水グリーンレーザーポインター
IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる
付属品
グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ
電源
単3アルカリ乾電池2個(付属)
寸法(Φ×mm)
約32×185
波長(nm)
532
到達距離(m)
約200
ビーム径
3m先でΦ5mm
出力(mW)
1未満(クラス2)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421684
D20-1174
オープン
¥
41,000
¥
45,100
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください