ナリカ
ブルーレーザーポインター B1
レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。
スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品
グレーチングスライド(格子数約500本/mm)
電源
単4アルカリ乾電池2個(付属)
寸法(Φ×mm)
約13×147
波長(nm)
450
到達距離(m)
約10
ビーム径
3m先で約5mm
出力(mW)
1未満(クラス2)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421693
D20-1177
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください