ナリカ
デジタル照度計 CHE-LT1
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)
56×30.5×174.5
測定範囲
照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc
電源
単4乾電池3個(付属)
測定項目
温度、照度
測定精度
±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)
分解能
【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)
機能
バックライト、最大/最小値メモリ
測定温度範囲(℃)
-20~60
アズワン品番
64-0900-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421745
D20-1240
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください