光学用水槽(LED) RT-100Y

光学用水槽(LED) RT-100Y ナリカ

●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。

寸法(mm)230×100×350 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売) 目盛円周360°、1目盛5° 光源線形LED(高輝度白色) 材質(水槽)透明アクリル樹脂 水槽寸法(mm)Φ250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50421858 D20-1291
オープン
29,000
31,900 (税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする