ナリカ
簡易分光器(分光セル付き) SP-W
グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。
スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。
仕様
回折格子:530本/mm
付属品
グレーチングスライド1枚、分光セル6本
材質
プラスチック
寸法(mm)
約180×150×20
測定範囲(mm)
400~700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50422174
D20-1810
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください