ナリカ
スタンドライト (調光式) 60N
アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。
電源
AC100V
全高(mm)
約540
寸法(Φmm)
約85(台)
光源
60W電球、調光装置付き
スタンド
金属製(フレキシブルアーム)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50422628
D22-7115
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください