ナリカ
ミルビン(拡大観察びん)
サンプルびんのフタにルーペを取り付けたもので、中の試料を拡大して観察できます。植物の種、昆虫、砂や土壌、火山灰等の拡大観察ができ、特に虫めがねによる観察ではむずかしい動きのある昆虫等の観察に便利です。
付属品
ラベル12枚
材質
サンプルびん:スチロール樹脂製(30ml)、ルーペ:アクリル樹脂
径(Φmm)
ルーペ:31.5
倍率
ルーペ:3~4×
寸法(Φ×mm)
35×68
焦点距離(mm)
ルーペ:約75
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423949
G40-1630
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください