ナリカ
振とう恒温水そう T-N22S
振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質
内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装
寸法(mm)
620×390×320
質量(kg)
約20
電源
AC100V、11A 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+10~60
方式
攪拌器:噴流攪拌方式
モーター
電子制御式モーター 25W
ヒーター
シースワイヤー式 500W×2
振盪幅(mm)
20~40(3段可変式)
温度調節
デジタル式温度指示調節器PID制御方式
振盪数
12~110ストローク/分(50Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50424089
G40-2661
オープン
¥
275,000
¥
302,500
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください