ナリカ
雨量ます
材質
ガラス
高さ(mm)
約100
最大目盛
雨量目盛:10mm
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425053
J46-1440
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください