ナリカ
デジタル気圧・高度計 BR-55D
コンパクトで高感度、高精度なデジタル気圧・高度計。
天気予測機能搭載で、室内・野外どちらでも活躍します。
付属品
固定スタンド・RS232C通信ケーブル
寸法(mm)
115×77×20
測定範囲
気圧:540~1100hPa、高度:-698~+5002m
質量(g)
約100
電源
単3乾電池2個(付属)、ACアダプタ(付属)
最小表示
気圧:0.01hPa、高度:2000m未満0.01m・2000m以上0.1m
測定項目
気圧、高度
対応OS
Windows10、11
機能
データロガー(気圧のみ、約14万データ記録)、気象予測、LCDバックライト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425078
J46-1595
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください