ナリカ
大型ふるい LS-15N (6種組)
有孔虫やケイソウなどの細かい化石や、たい積物を粒度別に分離するときに使用します。ふるい目の開きを土壌用として選んだもので、受けそうおよびふたがついていますから大変便利です。
付属品
受けそう、ふた
材質
ステンレス
形状
JIS型
寸法(Φ×mm)
150×45
目開き(mm)
0.25(60)、0.5(30)、1(16)、2(8.6)、4(4.7)、6.7(2.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425586
K50-1780
オープン
¥
57,000
¥
62,700
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください