ナリカ
鉱物標本 中型 MSM-100
仕様
木箱の数:4段
セット内容
金鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、黄鉄鋼、輝安鉱、蛍石、磁鉄鉱、砂鉄、赤鉄鉱、石英、水晶、高温石英、錫石、ボーキサイト、方解石、灰重石、石膏、燐灰石、カンラン石、灰バンザクロ石、紅柱石、黄玉、菫青石、普通輝石、普通角閃石、滑石、白雲母、黒雲母、正長石、フコレス沸石など
寸法(mm)
箱の大きさ:400×328×63、小箱の大きさ:60×75×18
種類
100種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425927
L55-3306
オープン
¥
125,000
¥
137,500
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください