曜日別特売

人体解剖模型 B-32N

人体解剖模型 B-32N - ナリカ
仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。材質プラスチック質量(kg)約7.2高さ(mm)870(台含む)分解力解剖分解数:20性別男性、女性兼用型内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426803M60-4036
オープン
290,000
319,000(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする