ナリカ
フォトトランジスター TPS601
仕様
IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA
時間
スイッチング時間:2μs
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50427494
P70-0620
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください