高吸水性ポリマー (N100)

高吸水性ポリマー (N100) - ナリカ
(2件のレビュー)

水と接触すると、自重の数百倍もの水を吸収し、長期間にわたって保持するポリマーです。
主な用途は紙オムツ等の吸水材や農園芸の保水剤等幅の広い分野で利用されています。

仕様含水率:3%以下能力吸水能力:400倍容量(g)粉末200内容量1個
注意
※安定性の高い樹脂ですが、多量の取扱いの際は防じんマスク、保護めがねを着用してください。
※ロットにより容器の形状が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50427704P70-3790-02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50427704
2023-06-29
用途: 吸水剤
株式会社ブッシュサービス業

吸水力があるので、仕事に使っています。
結構吸うので、使いやすいです。

対象商品 : 50427704
2022-05-18
用途: 愛車のLLC交換後のLLCの処理作業

処理水等に対して何g使用等の使用量の目安を表示して欲しい。
容器や説明書には記載されていなかった。
商品は、とても良いと思います。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認したところ、設計としては1gあたり400gの水を吸収するよう作られているが、使用環境によって左右される(塩を含むなど)ので、
明確に使用量の目安を上げることは難しいとのことでした。一度上記の内容でご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする