曜日別特売

万能工具セット S-53

万能工具セット S-53 - ナリカ
セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス材質ABS質量(kg)約4.3ケース寸法(mm)386×163×203内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428167P70-4688
オープン
39,300
43,230(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする