ナリカ
高感度マルチ増幅器
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様
増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
種別
MA-TN
電源
006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)
出力電圧
最大1W(8Ω負荷時)
端子の種類
外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
入力インピーダンス
50kΩ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428587
A05-7802
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください