ナリカ
クーロンメーター
その他
(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)
付属品
集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個
種別
CM-2
寸法(mm)
135×90×58
測定範囲
±1999nC
容量
10μF
電源
006P型積層電池1個(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428623
B10-1207
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください