静電高圧発生装置「雷神」セット

静電高圧発生装置「雷神」セット - ナリカ

中学2年生 静電気と電流
バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。
湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。
簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。
操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。
発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。

付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428639B10-1323
オープン
195,000
214,500(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B10-1323静電高圧発生装置「雷神」セット<実験の様子>
B10-1323静電高圧発生装置「雷神」セット<製品紹介>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする