曜日別特売

静電界実験セットⅡ

静電界実験セットⅡ - ナリカ

電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。
操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。

仕様電極板:5種、差し込み式付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)内容量1個
注意
※静電気帯電用ピストルの色・形状が変更になる場合がありますが、実動作上の問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428657B10-1492
オープン
149,000
163,900(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする