ナリカ
電磁力実験器
中学2年生 電流と磁界
電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品
アルミパイプ
種別
M1-S
材質
ステンレスSUS304(レール部)
寸法(mm)
170×27×10
使用磁石
NS両面着磁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428815
B10-4705-01
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
B10-4705-01~-02電磁力実験器 M1-S/M1-L
参考になった