ナリカ
発熱比較用電熱線
6年生 電気の利用
2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。
液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別
A型 (2種1組)
形状
直線状
寸法(mm)
約200×20×5
使用時間(分)
5
使用電源
乾電池、電源装置
線の太さ
Φ0.2mm、Φ0.4mm(2種)
電線長さ(mm)
約150
最大定格電圧(V)
1.5(電流制限1A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428833
B10-5747-01
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
B10-5747-01発熱比較用電熱線A型
参考になった