曜日別特売

環境放射線モニタ PA-1100

環境放射線モニタ PA-1100 - ナリカ

B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。
Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。
USB搭載で測定データをPCへ出力可能。
ボタン2つの簡単操作。

仕様測定線種:γ線付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上機能オートパワーオフ通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428998B10-7746-10
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする