クントの実験器

クントの実験器 - ナリカクントの実験器 - ナリカ

気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。

付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球種別KA-S材質アクリル透明寸法(mm)1130×130×130(全体)寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)スピーカー固定式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429095C15-8303
オープン
155,000
170,500(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする