ナリカ
プラスチックルーペ
大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。
種別
W型
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
52×114×8.5
口径(Φmm)
大:44、小:17
倍率
(大)3×、(小)6×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430459
G40-1471
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください