ナリカ
魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品
網破れ防止保護カバー
種別
FN-100S
寸法(mm)
【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)
アルミ
材質(網)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430565
G40-3244-01
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください