雲発生実験器(シュポシュポくん)

雲発生実験器(シュポシュポくん) - ナリカ

手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。
ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。
中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。

付属品ペットボトル温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚耐熱温度(℃)60(頭部分)内容量1個
注意
※ロットにより色や形状が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430985J46-3511
オープン
1,400
1,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

J46-3511 雲発生実験器(シュポシュポくん)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする