曜日別特売

児童用酸素モニタ 検ちゃん

児童用酸素モニタ 検ちゃん - ナリカ

使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。

付属品酸素センサ(TDO-01用)6個種別TDO-01寸法(mm)約121×43×24電源単4乾電池2個(別売)測定対象気体酸素(O2)測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)ケーブル長(mm)約450分解能(%)0.1内容量1個
注意
※センサは、一度セットすると消費が進み、途中で止めることはできません。
※高濃度測定には条件があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50431737N65-9307
オープン
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

N65-9307 児童用酸素モニタ<セッティング方法>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする