廃液用カラーポリタンク

廃液用カラーポリタンク - ナリカ

廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。

セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50内容量1セット
注意
※トランクトレーの色が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50431764N65-9385
オープン
20,000
22,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする